| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6819427 Herst.-Nr.: L0R13A EAN/GTIN: 0889296095293 |
| |
|
| | |
| Professionelle Farbqualität und ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – bis zu 16.000 Seiten pro Patrone bei extrem niedrigen Kosten pro Seite. Speziell für HP PageWide Enterprise Geräte konzipierte Druckerpatronen mit sehr hoher Reichweite liefern hervorragende Ergebnisse bei jedem Druckjob. HP 981Y - 185 ml - Besonders hohe Ergiebigkeit - Cyan - original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Enterprise Color MFP 586; PageWide Managed Color E55650 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 22 cm | | Transporttiefe | 5.2 cm | | Transporthöhe | 4.8 cm | | Transportgewicht | 390 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 370 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan (pigmentiert) | | Kapazität | 185 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Besonders hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | HP Untermarke | PageWide | | Ergiebigkeit | Bis zu 16000 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP PageWide Enterprise Color 556dn, 556xh, MFP 586dn, MFP 586f ¦ HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z ¦ HP PageWide Managed Color E55650dn, MFP E58650dn ¦ HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hewlett-packard druckerpatrone cyan, druckerpatrone, druckerpatrone hp |
| | |
| |