Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 903XL 8.5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6819408
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T6M03AE
EAN/GTIN:
     4841265000000
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Sichern Sie sich zuverlässige Leistung, Farben in professioneller Qualität und gestochen scharfe Schwarzweißtexte – einfach perfekt für Ihr Büro. Original HP Druckerpatronen liefern bei jedem Ausdruck eindrucksvolle Dokumente. Drucken Sie wirtschaftlich mit kostengünstigen Druckerpatronen. Wenn Sie auf HP Patronen mit hoher Reichweite setzen, können Sie besonders viel sparen.
HP 903XL - 8.5 ml - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Officejet 69XX; Officejet Pro 69XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
10.6 cm
Transporttiefe
2.3 cm
Transporthöhe
11.35 cm
Transportgewicht
41 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
27 g
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan (pigmentiert)
Kapazität
8.5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 750 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet 6950, 6951, 6954, 6956, 6962 ¦ HP Officejet Pro 6960, 6961, 6963, 6964, 6965, 6966, 6968, 6970, 6971, 6974, 6975, 6976, 6978, 6979
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.