Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera MK 5215A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA MK-5215A
KYOCERA MK-5215A
Artikel-Nr.:
     C1002-6817883
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1702R68NL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Kyocera MK 5215A - Wartungskit - für TASKalfa 406ci
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Wartungskit
Ergiebigkeit
Bis zu 300000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera TASKalfa 406ci
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 735,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,52*
€ 932,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,39*
€ 912,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,55*
€ 897,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,36*
€ 885,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,94*
€ 875,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02R6CNL0
ab € 55,71*
Ähnlich
Kyocera
1T02R60NL0
ab € 37,35*
Ähnlich
Kyocera
1T02R6BNL0
ab € 55,62*
Ähnlich
Kyocera
1T02R6ANL0
ab € 55,65*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,25*
Ähnlich
Ampertec
TK-5215C
ab € 62,41*
Ähnlich
Ampertec
TK-5215K
ab € 27,16*
Ähnlich
Ampertec
TK-5215M
ab € 62,25*
Ähnlich
Ampertec
TK-5215Y
ab € 62,31*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5215C
ab € 64,97*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5215K
ab € 42,67*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5215M
ab € 64,97*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5215Y
ab € 64,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.