Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-Y503L Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-Y503L Tonerkartusche Original Gelb
Samsung CLT-Y503L Tonerkartusche Original Gelb
Samsung CLT-Y503L Tonerkartusche Original Gelb
Samsung CLT-Y503L Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-6807730
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-Y503L/ELS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsung CLT-Y503L - Gelb - original - Tonerpatrone - für ProXpress C3010ND, C3060FR, C3060ND
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37.5 cm
Transporttiefe
13.7 cm
Transporthöhe
11.2 cm
Transportgewicht
998 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ProXpress C3010ND, C3060FR, C3060ND
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.