Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-K503L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-K503L Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K503L Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K503L Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K503L Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6807728
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-K503L/ELS
EAN/GTIN:
     0743541343983
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsung CLT-K503L - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ProXpress C3010ND, C3060FR, C3060ND
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.8 cm
Transporttiefe
12.4 cm
Transporthöhe
14.8 cm
Transportgewicht
1.168 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 8000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ProXpress C3010ND, C3060FR, C3060ND
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.