Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Drucker-Rollsockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6793068
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     21K2501
EAN/GTIN:
     0734646578738
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
Drucker-Rollsockel
Die Basis stabilisiert Ihre Produktkonfiguration bei Verwendung zusätzlicher Papierfächer und Ausgabeoptionen.
Lexmark - Drucker-Rollsockel - für Lexmark CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC6153, XC8163
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
20.8 kg
Produkttyp
Drucker-Rollsockel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
66.2 cm - 65.8 cm - 10.85 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark CS820de, CS820dte, CS820dtfe, CS827de, CX820de, CX820dtfe, CX825de, CX825dte, CX825dtfe, CX827de, CX860de, XC6152dtfe, XC6153de, XC8163de
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,18*
€ 321,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
21K0230
ab € 887,78*
Zubehör
Lexmark
21K0180
ab € 1.066,54*
Zubehör
Lexmark
21K0280
ab € 1.228,39*
Zubehör
Lexmark
42K0050
ab € 2.335,79*
Zubehör
Lexmark
42K0080
ab € 4.511,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.