Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD420c Healthcare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6789026
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD42H42-C0EE00EZ
EAN/GTIN:
     5711783781615
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Wenn Sie einen benutzerfreundlichen 4-Zoll-Thermodrucker suchen, der einfach zu implementieren und zu verwalten ist, dann ist der ZD420 genau richtig für Sie. Die ZD420-Serie baut auf den branchenführenden Druckern der GK-Serie auf und bietet Funktionen, die andere Maßstäbe für einfache Bereitstellung und Verwaltung setzen. Die schnellere Druckfähigkeit des ZD420 mit höherer Qualität bringt Ihr Unternehmen zusammen mit Anwendungsflexibilität und niedrigen Gesamtbetriebskosten voran.
Zebra ZD420c - Healthcare - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, EPL2, ZBI, EPL
Enthaltene Schriftarten
16 x Bitmap ZPL II ¦ 2 x skalierbares ZPL ¦ 5 x erweiterbares EPL2
Funktionen
Echtzeit-Uhr, Black Mark-Sensor, Spaltsensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152 mm/Sek - s/w - 203 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, USB-Host
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,8 cm)
Medientyp
Quittungspapier, Tag-Material, Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Drucklänge
991 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.19 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, IEC 60601-1, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, EN 301 893
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Power Factor Korrektur
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
4.4 °C
Max. Betriebstemperatur
41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
512 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.2 cm
Tiefe
25.4 cm
Höhe
17.7 cm
Gewicht
2.3 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,27*
€ 628,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,07*
€ 624,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,99*
€ 606,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,98*
€ 596,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,93*
€ 562,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.