Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 953XL 18 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 953XL 18 ml
Artikel-Nr.:
     C1002-6775460
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6U18AE#BGY
EAN/GTIN:
     0725184104169
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden.
HP 953XL - 18 ml - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Officejet Pro 77XX, 82XX, 87XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Portugiesisch, Polish / EMEA
Transportbreite
11.4 cm
Transporttiefe
12.6 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Transportgewicht
63 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
49 g
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb (pigmentiert)
Kapazität
18 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1450 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro 7720 Wide Format, 7730 Wide Format, 7740, 7740 Wide Format, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8740, 8745
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.