Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 304XL Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6775449
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9K08AE#ABE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 304XL - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenpatrone - für AMP 130; Deskjet 26XX, 37XX; ENVY 50XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Spanisch / Spanien
Transportbreite
11.3 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
60 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 300 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP AMP 130 ¦ HP Deskjet 2620, 2621, 2622, 2624, 2630, 2632, 2633, 2634, 2640, 2652, 3720, 3721, 3722, 3723, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3752, 3758, 3760, 3762, 3764 ¦ HP ENVY 5010, 5014, 5020, 5030, 5032, 5052, 5055, 5070
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.