| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6775441 Herst.-Nr.: F6U18AE#301 EAN/GTIN: 0725184104176 |
| |
|
| | |
| Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden. HP 953XL - 18 ml - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - Hängebox - Tintenpatrone - für Officejet Pro 77XX, 82XX, 87XX Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11.4 cm | | Transporttiefe | 12.6 cm | | Transporthöhe | 2.5 cm | | Transportgewicht | 63 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 49 g | Verschiedenes | Packungstyp | Hängebox | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb (pigmentiert) | | Kapazität | 18 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1450 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Pro 7720 Wide Format, 7730 Wide Format, 7740, 7740 Wide Format, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8740, 8745 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hp druckerpatrone yellow, hängebox, hängebox gelb |
| | |
| |