Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-P404B 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-P404B Tonerkartusche Original Schwarz 2 Stück(e)
Samsung CLT-P404B Tonerkartusche Original Schwarz 2 Stück(e)
Samsung CLT-P404B Tonerkartusche Original Schwarz 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1002-6773610
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-P404B/ELS
EAN/GTIN:
     8806088310992
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsung CLT-P404B - 2er-Pack - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Xpress C430W, C480, C480FN, C480FW, C480W, C483W
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37.3 cm
Transporttiefe
15.5 cm
Transporthöhe
20.5 cm
Transportgewicht
2.02 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung Xpress C430W, C480, C480FN, C480FW, C480W, C483W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.