Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6748871
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     82K0U20
EAN/GTIN:
     0734646596855
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung (CMY) im einseitigen Modus bis zu 55.000 Standardseiten; ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark CX860de, CX860dte, CX860dte with Asset Tag, CX860dtfe
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
49.8 cm
Transporttiefe
19.6 cm
Transporthöhe
22.3 cm
Transportgewicht
2.038 kg
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Unison Toner
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 55000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CX860de, CX860dte, CX860dte with Asset Tag, CX860dtfe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,36*
€ 808,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,32*
€ 806,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,11*
€ 804,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,17*
€ 802,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,71*
€ 798,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.