Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 1000 Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6748262
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0549C001AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone Canon
Druckerpatronen Canon
Mit den professionellen LUCIA PRO Tinten für detaillierte und zuverlässige Ergebnisse werden deine Bilder lebendig. Dieses pigmentbasierte Tintensystem ermöglicht Drucke mit reichhaltigen und tiefen Farben, die sich durch eine hohe Farbstabilität auszeichnen. Mit dem 80 ml Tintentank Gelb können bis zu 3.365 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 329 Fotos im A2-Format gedruckt warden.
Canon PFI-1000 Y - 80 ml - Gelb - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF PRO-1000
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb (pigmentiert)
Kapazität
80 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Canon LUCIA PRO
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 3365 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF PRO-1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.