| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6744515 Herst.-Nr.: F9K15A EAN/GTIN: 0889894377913 |
| |
|
| | |
| Erleichtern Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit mit hochwertigen Drucken von klaren, einfach lesbaren Zeichnungen bis hin zu farbenfrohen Präsentationen. Zur Reduzierung der Ausfallzeiten, Verbesserung der Produktivität und zum Schutz Ihrer Investitionen bilden die HP DesignJet Drucker oder MFPs gemeinsam mit den Original HP Tinten ein optimiertes Drucksystem. Wählen Sie zwischen Patronen mit 40 ml und 300 ml. Nutzen Sie die bequeme und kostenfreie Möglichkeit zur Rückgabe und zum Recycling von Tintenpatronen. HP 728 - 300 ml - Gelb - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet T730, T830 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Kapazität | 300 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | HP Untermarke | DesignJet | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet T730, T830 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone |
| | |
| |