Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC Alpha-4L Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6735396
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     99-052A001-00LF
EAN/GTIN:
     4060533092985
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der TSC Alpha-4L ist ein portabler 4-Zoll (102 mm) Thermodirekt-Etikettendrucker mit einer stabilen Konstruktion und konstant zuverlässiger Leistungsfähigkeit, die auch dann noch anhält, lange nachdem andere Drucker ausfallen. Der Alpha-4L ist ein komfortabler, leichtgewichtiger Drucker, der für jede mobile Etiketten-, Dokumenten- oder Belegdruck-Anwendung funktioniert, für die Sie bedruckte Etiketten, an welchem Ort auch immer, benötigen. TSCs Alpha-4L ist für einen anspruchsvollen Einsatz an Orten unterwegs, im Lager oder Einzelhandel konstruiert.
TSC Alpha-4L - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - USB 2.0, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 1 Jahr oder 1.000.000 Zoll
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
Comtec Printer Control Language (CPCL), TSPL-EZ
Enthaltene Schriftarten
8 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Funktionen
Black Mark-Sensor, Sensor für lichtdurchlässige Medien, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 102 mm/Sek - 203 dpi - Rolle (11,2 cm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, Bluetooth
Barcodes
Code 93, Code 39, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Chinesische Post, Codablock F, Plessey, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, Code 128A, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI
Schriftarten
CG Triumvirate Condensed
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,1 - 11,2 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, Endlospapier, gestanzte Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
67.3 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm
Max. Drucklänge
2286 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 12.7 mm
Zulässige Medienstärke
0.055 mm - 0.165 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
50.8 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Kennzeichnung
TUV, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, IP54, SRRC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
5800 mAh
Flash-Speicher
Flash-Speicher
16 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
7.9 cm
Höhe
19.16 cm
Gewicht
1.1 kg
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,56*
€ 1.065,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,51*
€ 1.062,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 883,58*
€ 1.051,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,98*
€ 996,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,78*
€ 963,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,14*
€ 925,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.