Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TDP-247 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6730631
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     99-126A010-00LF
EAN/GTIN:
     5712505342244
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Die TDP-247 Serie der Thermodirekt Etikettendrucker bietet die höchste Druckgeschwindigkeit ihrer Klasse und hochauflösende Eigenschaften, kombiniert mit TSC's herausragenden Merkmalen der gesamten Druckerpalette: Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Die TDP-247 Serie stellt zwei schnelle Modelle - TDP-247 und TDP-345 -. Beide sind ideal für Produktkennzeichnung, Versand, Einzelhandel und andere Beschriftungsanwendungen. TDP-247 ist ein 4-Zoll Desktopdrucker mit einer Auflösung von 203 dpi, der bis zu 177,8 mm pro Sekunde druckt. D er TDP-345 mit einer Auflösung von 300 dpi druckt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 127 mm pro Sekunde. Beide Modelle sind standardmäßig mit USB, paralleler und serieller Schnittstelle ausgestattet. Herausragend sind ebenso der günstige interne Ethernetadapter zur leichten Integration in Netzwerke, Etiketten-Schneidwerke und eine Tastatur zum Etikettendruck im Einzelplatz-Betrieb oder für Ausfallzeiten. Dank der kompakten Konstruktion sind diese Drucker ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, weil sie auch an beengte Arbeitsplätze passen. Das leicht zu befühlende, zentral ausgerichtete Klappdesign fasst eine große Materialrolle, passt auf kleine Flächen und integriert sich spielend in jede Anwendung. Sie müssen nur die Abdeckung öffnen und Ihre Etiketten in den Drucker legen. Der Materialanfang wird erkannt durch Lückensensor, Schwarzmarkierung oder Kerbe und ist komplett verstellbar. Die TDP-247 Serie ist mit einem leistungsstarken 200 MHz Prozessor ausgestattet, einem Standardspeicher von 4 MB Flash, 8 MB SDRAM und einem Kartenschacht für eine SD Speichererweiterung bis zu 4 GB. Beide Modelle unterstützen Standard-Industrieemulationen 'out of the box', einschließlich Eltron und Zebra Sprachunterstützung.
TSC TDP-247 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 178 mm/Sek. - parallel, USB 2.0, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 1 Jahr oder 1.000.000 Zoll
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Enthaltene Schriftarten
8 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 178 mm/Sek - 203 dpi - Rolle (11,2 cm)
Schnittstelle
Parallel, USB 2.0, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Code 128B, Code 128C, EAN-3, Code 128A, EAN-18
Prozessor
Prozessor
200 MHz
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,2 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Endlospapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
108 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm
Max. Drucklänge
2286 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 76.2 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.19 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
20 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, cUL, C-Tick Class B, CCC, RoHS, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 85% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
16.4 cm
Gewicht
1.9 kg
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x parallel - Centronics 36-Polig ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,89*
€ 575,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,45*
€ 543,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 384,25*
€ 457,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,56*
€ 435,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,33*
€ 424,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,12*
€ 403,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.