Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TDP-225 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6730603
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     99-039A001-00LF
EAN/GTIN:
     5711045597947
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
In der kompakten 2-Zoll Thermodirekt-Druckerserie TDP-225 sind große Ideen und großartige Leistung aufs Beste mit den bewährten TSC-Druckereigenschaften Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit verknüpft. Das bedienfreundliche und robuste Klappdesign ermöglicht den einfachen Wechsel der Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 127 mm.
TSC TDP-225 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 6 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 1 Jahr oder 1.000.000 Zoll
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, EPL
Enthaltene Schriftarten
8 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Funktionen
Echtzeit-Uhr
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Chinesische Post, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A
Schriftarten
CG Triumvirate Bold Condensed
Schriftschnitt & Effekte
Gedrehter Text
Prozessor
Prozessor
200 MHz
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,5 - 6 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
54 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
60 mm
Max. Drucklänge
2286 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 38 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.19 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
15 mm
Max. Mediengröße
6 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 6 cm Rolle
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, cUL, C-Tick Class B, CCC, RoHS, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 85% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.9 cm
Tiefe
20.9 cm
Höhe
17.1 cm
Gewicht
1.2 kg
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 ¦ 1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,83*
€ 363,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,96*
€ 354,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,96*
€ 351,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.