Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TTP-345 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6730595
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     99-127A003-00LF
EAN/GTIN:
     5712505007624
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der TTP-345 bietet hochauflösenden 300 dpi Druck bei 127 mm pro Sekunde. Der Drucker kann Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 127 mm auf einem 1"Kern aufnehmen. Das Design mit zweifachem Getriebemotor hat ausreichend Kraft, um 300 Meter lange Druckfolien und Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis 213,4 mm zu verarbeiten.
TSC TTP-345 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,2 cm) - 300 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - parallel, USB 2.0, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 1 Jahr oder 1.000.000 Zoll
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Enthaltene Schriftarten
8 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - 300 dpi - Rolle (11,2 cm)
Schnittstelle
Parallel, USB 2.0, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Code 128B, Code 128C, EAN-3, Code 128A, EAN-18
Schriftarten
9 Schriftarten
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,2 cm)
Medientyp
Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
106 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm
Max. Drucklänge
1016 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 76.2 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.19 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
20 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, cUL, C-Tick Class B, CCC, RoHS, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 85% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.3 cm
Tiefe
31.4 cm
Höhe
18.8 cm
Gewicht
2.8 kg
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x parallel - Centronics 36-Polig ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,32*
€ 753,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,54*
€ 722,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,58*
€ 698,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,84*
€ 682,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,65*
€ 660,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.