Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-GI-490M Herst.-Nr.: 0665C001 EAN/GTIN: 4549292041767 |
| |
|
| | |
| Canon GI 490 M - 70 ml - Magenta - original - Nachfülltinte - für PIXMA G1400, G1410, G1411, G2400, G2410, G3400, G3411, G3415, G4400, G4411 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Kapazität | 70 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Nachfülltinte | | Ergiebigkeit | Bis zu 7000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA G1400, G1410, G1411, G2400, G2410, G3400, G3411, G3415, G4400, G4411 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 4,40* | € 6,60* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,50* | € 6,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 4,55* | € 6,78* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,56* | € 6,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 4,64* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,40* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|