Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 301 2er-Pack


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-172129
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9J72AE
EAN/GTIN:
     0889894508898
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original HP Druckerpatronen stellen sicher, dass Ihr HP Drucker zuverlässig gestochen scharfe schwarze Texte und Bilder in brillanten Farben liefert. Profitieren Sie von unkompliziertem Drucken in Spitzenqualität. Wenn Sie sich ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen, sind HP Druckerpatronen mit hoher Reichweite das Richtige für Sie.
HP 301 - 2er-Pack - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet 1050A J410, 1051A J410, 10XX, 10XX J410, 15XX, 2000, 2050 J510, 2050A J510, 2054A J510, 25XX, 3000, 3050 J610, 3050A J611, 3052A J611, 3054A J611, 3055A J611, 3057A J611, 3059A J611, 3510; Envy 450X, 553X; Officejet 26XX, 46XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.7 cm
Transporttiefe
3.8 cm
Transporthöhe
15.7 cm
Transportgewicht
87 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
63 g
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
65 %
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (pigmentiertes Schwarz) - 3 ml - bis zu 170 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb / Cyan / Magenta) - 3 ml - bis zu 150 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Deskjet 1050A J410, 1051A J410, 10XX, 10XX J410, 15XX, 2000, 2050 J510, 2050A J510, 2054A J510, 25XX, 3000, 3050 J610, 3050A J611, 3052A J611, 3054A J611, 3055A J611, 3057A J611, 3059A J611, 3510; Envy 450X, 553X; Officejet 26XX, 46XX
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 32,09*
€ 41,72*
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 32,20*
€ 41,83*
1 Tag
500
pro 2er Pack
€ 7,50*
ab € 32,32*
€ 41,86*
2 Tage
9
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 32,15*
€ 41,89*
1 Tag
100
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 32,43*
€ 41,96*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 41,72*
€ 49,65
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 41,59*
€ 49,49
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 40,19*
€ 47,83
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 35,76*
€ 42,55
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 34,38*
€ 40,91
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 32,09*
€ 38,19
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.