Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Display-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6716508
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85104
EAN/GTIN:
     4043619851041
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer DVI-D Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Dies kann dazu genutzt werden, eine DVI Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.
Delock - Display-Adapter - DVI-I (W) zu DVI-I (W) - 25 cm - rechts-gewinkelter Stecker, Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Display-Adapter
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Rechts-gewinkelter Stecker, Daumenschrauben, Poly-Beutel Verpackung
Länge
25 cm
American Wire Gauge (AWG)
30
Konnektivität
Anschluss
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.