Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta TN-324K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konica Minolta A8DA150 Tonerkartusche Original Schwarz
Konica Minolta A8DA150 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6685621
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A8DA150
EAN/GTIN:
     4250911709790
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konica Minolta TN-324K - Schwarz - original - Tonerpatrone - für bizhub C258, C308, C368
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 28000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub C258, C308, C368
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,36*
Ähnlich
Konica Minolta
A7U40RD
ab € 70,95*
Ähnlich
Konica Minolta
A7U40TD
ab € 150,80*
Ähnlich
Konica Minolta
A8DA350
ab € 62,95*
Ähnlich
Konica Minolta
A8DA450
ab € 62,68*
Ähnlich
Konica Minolta
TN-324Y
ab € 62,72*
Ähnlich
Ampertec
TN-324
ab € 128,68*
Ähnlich
WhiteBox
TN-324
ab € 159,10*
Ähnlich
WhiteBox
A8DA450
ab € 42,08*
Ähnlich
WhiteBox
A8DA150
ab € 34,02*
Ähnlich
WhiteBox
A8DA350
ab € 66,11*
Ähnlich
WhiteBox
A8DA250
ab € 66,65*
Ähnlich
Ampertec
A7U40RD
ab € 38,34*
Ähnlich
Ampertec
A8DA450
ab € 45,47*
Ähnlich
Ampertec
A8DA150
ab € 23,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.