| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6681238 Herst.-Nr.: 4215468 EAN/GTIN: 4018474215468 |
| |
|
| | |
| Pelikan 3504 - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung ML-2525W) - für Samsung ML-1910, 1915, 2525, 2540, 2545, 2580; SCX-4600, 4623; SF-650 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Samsung ML-2525W | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Samsung ML-1910, 1915, 2525, 2525W, 2540, 2540R, 2545, 2580N ¦ Samsung SCX-4600, 4623F, 4623FN ¦ Samsung SF-650, 650P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner |
| | |
| |