Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Quantum 2 Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6680542
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     QTM306GRH-BS000-MB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Dank seines Kartenfachs und seines Ausgabefachs mit einer Kapazität von jeweils 500 Karten kann der Drucker Quantum pro Stunde monochrom über 1000 Karten und in Farbe über 150 Karten drucken. Aufgrund des drehbaren, unabhängigen Codiermoduls wird die Karte in einem einzigen Durchgang codiert und gedruckt. Quantum wurde entwickelt, um die Betriebs- und Instandhaltungsvorgänge im Alltag zu vereinfachen und zu beschleunigen.
Evolis Quantum 2 Standard - Bundle - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - bis zu 1000 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 150 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 500 Karten - LAN, USB 3.0 - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Farbe
Schwarz, Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr oder 500.000 Seiten
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 1000 Karten/Stunde - s/w ¦ Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe ¦ Bis zu 320 Karten/Stunde - s/w-Duplex ¦ Bis zu 115 Karten/Stunde - Farbe doppelseitig
Eingebaute Geräte
Magnetstreifen-Schreib-/Leseeinrichtung, Kontaktlos-Smart Card-Encoder, Kontakt-Smart Card-Encoder
Schnittstelle
LAN, USB 3.0
Barcodes
Code 39, EAN/JAN-13, Code 128, Interleaved 2 von 5
Automatisch beidseitig
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
500 Karten
Medientyp
Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)
85.6 mm x 54 mm
Ausgabefachkapazität
500 Karten
Zulässige Medienstärke
0.76 mm - 1 mm
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 500 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungssatz
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 65% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)
50 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
85 cm
Höhe
21.5 cm
Gewicht
18.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.211,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.522,64*
€ 6.571,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.467,97*
€ 6.506,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.312,64*
€ 6.322,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.241,46*
€ 6.237,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.211,18*
€ 6.201,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
A5002
ab € 24,80*
Zubehör
Evolis
A5003
ab € 20,07*
Zubehör
Evolis
C4002
ab € 33,30*
Zubehör
Evolis
C4512
ab € 12,06*
Zubehör
Evolis
R2011
ab € 9,13*
Zubehör
Evolis
R2015
ab € 13,15*
Zubehör
Evolis
R3011
ab € 29,45*
Zubehör
Evolis
R3013
ab € 33,42*
Zubehör
Evolis
R3314
ab € 42,46*
Zubehör
Evolis
R3511
ab € 67,97*
Zubehör
Evolis
R3514
ab € 89,70*
Zubehör
Evolis
A5011
ab € 11,70*
Zubehör
Evolis
C4001
ab € 14,81*
Zubehör
Evolis
QTM3-KT001
ab € 295,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.