| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6656551 Herst.-Nr.: 1621,4001 EAN/GTIN: 4011324016215 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist besonders gut geeignet für Texte und Grafiken. KMP E141 - 14 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Epson 16XL, Epson C13T16314010) - für Epson WorkForce WF-2010, 2510, 2520, 2530, 2540, 2630, 2650, 2660, 2750, 2760 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Epson 16XL, Epson C13T16314010 | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 14 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Chip | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson WorkForce WF-2010W, WF-2510WF, WF-2520NF, WF-2530WF, WF-2540WF, WF-2630, WF-2630WF, WF-2650DWF, WF-2660DWF, WF-2750DWF, WF-2760DWF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz |
| | |
| |