Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP E91 8 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6656531
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1012,4006
EAN/GTIN:
     4011324012071
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP E91 - 8 ml - Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Epson T0553) - für Epson Stylus Photo R240, R245, RX420, RX425, RX520
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Epson T0553
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
8 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 290 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus Photo R240, R245, RX420, RX425, RX520
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.