Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP E71 13 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP Singlepack E71 Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Cyan
KMP Singlepack E71 Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-6656526
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1005,4003
EAN/GTIN:
     4011324005042
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP E71 - 13 ml - mit hoher Kapazität - Cyan - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Epson T0442) - für Epson Stylus C64, C66, C84, C86, CX3600, CX3650, CX4600, CX6400, CX6600
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Epson T0442
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
DIN 33871-1
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan (pigmentiert)
Kapazität
13 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 400 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus C64, C64 Photo, C66, C66 Photo Edition, C84, C84 Photo, C84N, C84wifi, C84WN, C86, C86 Photo Edition, C86 WISO Edition, CX3600, CX3650, CX4600, CX6400, CX6600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.