Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama ProLite T2235MSC-B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6638266
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T2235MSC-B1
EAN/GTIN:
     4948570114320
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit einer Full-HD 1920 x1080 Auflösung und einer projektive kapazitiv 10-Punkt Touch Technologie ausgestattet, liefert der ProLite T2235MSC, nahtlose und genaue Toucherlebnisse. Das intregrierte VA Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung bietet eine hervorragende Bildqualität mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe auch bei großen Betrachtungswinkeln. Zudem besitzt der Monitor einen schwenkbaren Fuß. Dadurch kann der Benutzer das LCD flach auf dem Tisch betreiben. Die verschiedenen Videoeingänge machen den Monitor zum idealen Bildschirm für interaktive Anwendungen im Einsatz an Leitwarten, im Einzelhandel, an Glücksspielautomaten oder auch als Blickfang auf Messen.
iiyama ProLite T2235MSC-B1 - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 3000:1 - 6 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche
54.6 cm (21.5")
Besonderheiten
Eco-Mode, X-Res Technology, 10-Punkt-Multi-Touch
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Holländisch, Japanisch
Reaktionszeit
6 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
52.25 cm x 4.9 cm x 32.05 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1 / 12000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.248 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
176
Vertikaler Betrachtungswinkel
176
Steuerelemente und Einstellungen
Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Eingang wählen, Phase, Uhr, Reduzierung des Blauanteils
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
55 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 80 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
225 cd/m²
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x Audiokabel ¦ 1 x DVI-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
DDC-2B, VESA DPMS, TUV Bauart, VCCI Class B, CU-EAC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
17.2 W
Stromverbrauch (typisch)
21 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
17.2 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Vista / 7 / 8, Windows 10
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D ¦ DisplayPort ¦ USB ¦ Audio Line-In
Eingang
Typ
Touchscreen
Mechanisch
Neigungswinkel
-15/+70
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,15*
€ 635,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,11*
€ 632,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,93*
€ 616,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,61*
€ 599,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,74*
€ 562,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.