Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XYZprinting Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6633806
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     RFPLCXEU03J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
PLA-Filament wird aus pflanzlichen Materialien gewonnen. Neben seiner Umweltfreundlichkeit eignet es sich zudem für Druckverfahren mit geringerer Temperatur, was ein Verziehen entlang den Kanten des Druckobjekts deutlich verringert. Die durchscheinende Textur und die Oberfläche verleihen Ihrem Werk außerdem das gewisse Etwas.
XYZprinting - Gelb - 600 g - PLA-Filament (3D) - für da Vinci Jr. 1.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
1.28 kg
Verbrauchsmaterial
Gewicht
600 g
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
FDM
Verbrauchsmaterialtyp
PLA-Filament
Filamentdurchmesser
1.75 mm
Düsentemperatur
190 °C
Glasübergangstemperatur
45 °C
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
XYZprinting da Vinci Jr. 1.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.