| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6630142 Herst.-Nr.: HDWJ105UZSVA EAN/GTIN: 8592978108397 |
| |
|
| | |
| Die interne 2,5-Zoll-Laptop-PC-Festplatte L200 von Toshiba eignet sich besonders für Notebook-Dauernutzer und Gamer. Mit mehr Speicherplatz und 128 MB Puffer ist sie das ideale Upgrade für Ihr Notebook oder Ihre Spielekonsole. Die Dynamic-Cache-Technologie von Toshiba kann die Zugriffsleistung weiter verbessern. Die L200 verkörpert die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von Toshiba Technologien in Ihrem Notebook oder Ihrer Spielekonsole. Toshiba L200 Laptop PC - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Breite | 69.85 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 9.5 mm | | Gewicht | 107 g | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Puffergröße | 8 MB | | Kapazität | 500 GB | | Merkmale | Aufprallsensor, Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Verpackung | Bulk | | Kennzeichnung | RoHS | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 65 °C | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Zuverlässigkeit | Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^14 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 500gb, festplatte sata, sata festplatte 2.5 zoll |
| | |
| |