Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Trommeleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6629284
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     724-BBNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Trommel von Dell wurde speziell für den Dell Smart Drucker S2825/H825/H625 entwickelt. Die Bildtrommel sorgt für die Aufbringung des Toners auf der Seite. Mit einer Trommel können etwa 50.000 Seiten.
Dell - Cyan - original - Trommeleinheit - für Dell S2825cdn; Color Cloud H625cdw, H825cdw
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 50000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell S2825cdn ¦ Dell Color Cloud H625cdw, H825cdw
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2535/KIT
ab € 318,51*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
Ähnlich
Dell
593-BBSE
ab € 64,91*
Ähnlich
Dell
P3HJK
ab € 205,31*
Ähnlich
Dell
593-BBOY
ab € 96,70*
Ähnlich
Dell
593-BBRW
ab € 73,68*
Ähnlich
Dell
593-BBRX
ab € 77,75*
Ähnlich
Dell
593-BBRY
ab € 78,25*
Ähnlich
Dell
593-BBSC
ab € 78,77*
Ähnlich
Dell
593-BBSF
ab € 142,41*
Ähnlich
Dell
593-BBSG
ab € 60,70*
Ähnlich
Dell
724-BBNI
ab € 42,13*
Ähnlich
Ampertec
LT2535/1KIT
ab € 172,96*
Ähnlich
Ampertec
LT2535/2KIT
ab € 240,82*
Ähnlich
WhiteBox
ALI-LT2535/1KIT
ab € 190,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.