Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANNS.G HL Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6620676
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     HL247HPB
EAN/GTIN:
     4711404022029
Suchbegriffe:
Hannspree Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
HANNS.G - HL Series - LED-Monitor - 59.9 cm (23.6") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA - Lautsprecher - schwarz (Hinterabdeckung)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.1 kg
Farbe
Schwarz (Hinterabdeckung)
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
59.9 cm (23.6")
Besonderheiten
Eco-Mode, Spielmodus, flimmerfreie Technologie, Movie Mode, stromsparend
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.45 cm x 18.51 cm x 41.15 cm
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
27 kWh
Kontrast
1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.271 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31 - 83 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.5 m
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/65 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Nein
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14 W
Stromverbrauch (typisch)
26 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1.5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DVI-D ¦ VGA ¦ Audio Line-In
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
62.8 cm
Transporttiefe
11.5 cm
Transporthöhe
40.4 cm
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.