Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal 106 Mikron


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP K6B87A Druckerpapier Weiß
HP K6B87A Druckerpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-6611394
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K6B87A
EAN/GTIN:
     0848412015867
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Großformatpapier
LFP-Papier
HP Universal - 106 Mikron - Roll (84.1 cm x 152.4 m) - 80 g/m² - 1 Rolle(n) Bondpapier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Roll (84.1 cm x 152.4 m)
Medientyp
Bondpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
80 g/m²
Merkmale
ColorPRO Technologie
Medienstärke
106 Mikron
Rollenkerndurchmesser
7.62 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
110
Medienweiße
160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.