Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-E720DT Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6606566
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     1000852
EAN/GTIN:
     5711783380993
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der CL-E720 Tischdrucker ist ein äußerst zuverlässiger und kostengünstiger Drucker, der voller Eigenschaften steckt, die sonst nur in höherklassigen Geräten zu finden sind. Für besondere Bedienerfreundlichkeit konzipiert, beinhaltet er den bewährten Citizen ARCP-Mechanismus, der scharfe, qualitativ hochwertige Druckergebnisse garantiert. Dank seines eingebauten Sensors und der vielsprachigen LCD-Anzeige sind notwendige Band- oder Medienwechsel sofort ersichtlich. Wenn nur Thermodirektdruck erforderlich ist, ist der CL-E720DT ideal.
Citizen CL-E720DT - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi - bis zu 203 mm/Sek. - USB 2.0, LAN - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate / 50 km
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, DPL
Funktionen
Einstellbarer Abstandssensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 203 mm/Sek - s/w
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, HIBCC, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 3 von 9, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39, Plessey, ZIP, Standard 2 of 5
Druckermerkmale
Hi-Lift-Metallmechanismus
Auto-Cutter
Ja
Prozessor
Prozessor
ARM Cortex-A9 400 MHz
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,95 - 11,8 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Tag-Material, Tickets, gestanzte Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
200 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
118 mm
Max. Drucklänge
2539.7 mm
Rollenkerndurchmesser
75 mm, 25 mm
Zulässige Medienstärke
0.0635 mm - 0.254 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19.5 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, EN 60950-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
75 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
4 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 8.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 – 80% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
16 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
45.8 cm
Höhe
26.1 cm
Gewicht
10.2 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,41*
€ 779,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,21*
€ 742,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,20*
€ 728,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,55*
€ 717,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,79*
€ 698,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000424
ab € 132,45*
Zubehör
Citizen Systems
2000452
ab € 138,59*
Zubehör
Citizen Systems
1000853
ab € 648,80*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66802-0
ab € 10,14*
Zubehör
Citizen Systems
2000454
ab € 137,86*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80015-0
ab € 134,95*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80016-0
ab € 200,74*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66801-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60108S
ab € 137,78*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.