Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Tec MySafe AluBasic Advance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6599395
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     MYSAFEU312
EAN/GTIN:
     8595611701061
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
i-Tec MySafe AluBasic Advance - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, LED-Anzeige
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern - 50 cm
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.0 oder später, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Windows 8 / 8.1, Windows 10
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.6 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
60 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
MYSAFEU313
ab € 6,24*
Zubehör
i-tec
MYSAFEU314
ab € 6,24*
Zubehör
i-tec
MYSAFEM2
ab € 7,98*
Zubehör
i-tec
C31MYSAFEU313
ab € 8,18*
Zubehör
i-tec
MYSAFE35U401
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.