Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0 Mysafe externes 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB 3.0 Mysafe externes 3.5"
i-tec USB 3.0 Mysafe externes 3.5"
i-tec USB 3.0 Mysafe externes 3.5"
i-tec USB 3.0 Mysafe externes 3.5"
i-tec USB 3.0 Mysafe externes 3.5"
i-tec USB 3.0 Mysafe externes 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17666475
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     MYSAFE35U401
EAN/GTIN:
     8594047319918
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Advance Series steht für unsere Premiumzubehörprodukte. Diese vereinen Spitzentechnologie mit innovativem Design und exklusiver Verpackung.

USB 3.0 Advance Black HDD ist ein externes Gehäuse für alle 3.5" SATA I, II, III Festplatten. Der USB 3.0 Anschluss ermöglicht eine schnelle und einfache Datenübertragung (bis zu 5 Gbps). Das Gehäuse ist kompatibel mit USB 2.0 oder 1.1.

Die robuste Aluminiumkonstruktion schützt die Festplatte und sorgt für sehr gute Wärmeabfuhr.

Zum Lieferumfang gehört auch ein Gestell, so dass das Gehäuse platzsparend aufgestellt werden kann.

Die Festplattenmontage ist sehr einfach, dauert nur ein paar Minuten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
270 g
Kabellänge
0.8 m
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
621 g
Sonstige Funktionen
Stromstecker-Typ
Typ C
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
MYSAFEU312
ab € 6,62*
Zubehör
i-tec
MYSAFEU313
ab € 6,25*
Zubehör
i-tec
MYSAFEU314
ab € 6,24*
Zubehör
i-tec
MYSAFEM2
ab € 7,97*
Zubehör
i-tec
C31MYSAFEU313
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.