Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec MySafe USB-C 3.1 Gen. 2 Easy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec MySafe USB-C 3.1 Gen. 2 Easy
i-tec MySafe USB-C 3.1 Gen. 2 Easy
i-tec MySafe USB-C 3.1 Gen. 2 Easy
i-tec MySafe USB-C 3.1 Gen. 2 Easy
i-tec MySafe USB-C 3.1 Gen. 2 Easy
i-tec MySafe USB-C 3.1 Gen. 2 Easy
i-tec MySafe USB-C 3.1 Gen. 2 Easy
i-tec MySafe USB-C 3.1 Gen. 2 Easy
i-tec MySafe USB-C 3.1 Gen. 2 Easy
i-tec MySafe USB-C 3.1 Gen. 2 Easy
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37052700
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31MYSAFEU313
EAN/GTIN:
     8595611701849
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
i-tec MySafe USB-C Easy ist ein externes Gehäuse zum Anschluss von 2.5" SATA Festplatten aller Kapazitäten an Ihren PC, Notebook, TV oder anderen Multimediageräten mit Hilfe von USB-C Schnittstelle über die es gleichzeitig versorgt wird. Das Gehäuse kann zur Datenmigration und -sicherung oder zur Datenübertragung vom beschädigten Notebook genutzt werden. USB-C 3.1 Gen. 2 Schnittstelle erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbps, die Datenübertragung ist somit 2x schneller als bei der vorgehenden Version. Die Schnittstelle ist kompatibel mit Thunderbolt 3.

Die Bedienung ist sehr einfach, die Festplatte ist an SATA Steckadapter anzuschließen und bei erstem Anschluss an Computer werden die Treiber automatisch installiert. Für einen schnellen Festplattenanschluss können Sie den Adapter des externen Gehäuses verwenden. Die mitgelieferte Plastikbox dient zu einem sicheren Festplattentransport.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
60 g
Kabellänge
0.15 m
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Energie
Energiequelle
USB
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.9 A
Lieferumfang
Außenhülle
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, HDD
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
MYSAFEU312
ab € 6,70*
Zubehör
i-tec
MYSAFEU313
ab € 6,22*
Zubehör
i-tec
MYSAFEU314
ab € 6,23*
Zubehör
i-tec
MYSAFEM2
ab € 7,98*
Zubehör
i-tec
MYSAFE35U401
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.