Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI 526 C/M/Y/BK Photo Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6598194
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4540B017
EAN/GTIN:
     8714574630984
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses praktische Foto-Value Pack beinhaltet CLI-526 9-ml-Tinten in den Farben Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb sowie 50 Blatt Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm für Ihren PIXMA. Mit diesem Value Pack aus 4 Tinten und Fotopapier sparen Sie Geld und sind für alle Druckanforderungen vorbereitet.
Canon CLI-526 C/M/Y/BK Photo Value Pack - 4er-Pack - 9 ml - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - 100 x 150 mm 50 Blatt Blisterverpackung - Tintenbehälter- / Papierpaket - für PIXMA iP4950, iX6550, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX895
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Media
Mediengrößen
100 x 150 mm
Im Lieferumfang enthaltene Medien
Fotopapier, glänzend - 100 x 150 mm - 50
Enthaltene Menge
50 Blatt
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Kapazität
9 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenbehälter (Schwarz) - 9 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) - 9 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) - 9 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Cyan) - 9 ml
Patronenmerkmale
Canon ChromaLife100+
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter- / Papierpaket
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX895
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B005
ab € 34,60*
Ähnlich
Canon
6443B006
ab € 47,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.