| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6597207 Herst.-Nr.: 89432 EAN/GTIN: 4043619894321 |
| |
|
| | |
| Das Einsteckmodul erweitert Ihren PC um zwei eSATA-Anschlüsse. Es ermöglicht Ihnen den Anschluss von Geräten wie externen Gehäusen, Festplatten und DVD-Laufwerken an die Karte. Delock - Speicher-Controller - eSATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1 - PCIe 2.0 x1 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speicher-Controller - Plug-in-Modul | | Host-Bus | PCIe 2.0 x1 | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Native Command Queuing (NCQ), Port-Multiplier-Unterstützung | | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech | | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 (32 bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 (64 bits), Linux Kernel 3.13 | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Marvell 88SE9128 | | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | RAID Level | RAID 0, RAID 1 | | Schnittstelle | eSATA 6Gb/s | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x eSATA 6Gb/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |