Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Druckerunterschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6595809
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F2A73A
EAN/GTIN:
     8592978050139
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
druckerschrank hp
Mit dem robusten HP Druckerschrank können Sie den Drucker für einen einfachen Zugang optimal positionieren und profitieren gleichzeitig von Stauraum für zusätzliches Papier und andere Verbrauchsmaterialien.
HP - Druckerunterschrank - für LaserJet Enterprise M507, MFP M528; LaserJet Enterprise Flow MFP M528
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
14.84 kg
Produkttyp
Druckerunterschrank
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
63.3 cm - 63.3 cm - 38 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet Enterprise MFP M775z ¦ HP LaserJet Enterprise M506dh, M506dn, M506n, M506x, M507dn, M507dng, M507n, M507x, MFP M527dn, MFP M527f, MFP M528dn, MFP M528f ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c, MFP M527z, MFP M528c, MFP M528z ¦ HP LaserJet Managed E50045dw, E50145dn, M506dnm, M506xm, MFP E52545dn, MFP E52645dn, MFP M527dnm ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP E52545c, MFP E52645c, MFP M527cm
Weitere Suchbegriffe: drucker schrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,64*
€ 375,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,24*
€ 368,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,51*
€ 352,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,96*
€ 316,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.