Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 914-76100008 Herst.-Nr.: CF287A EAN/GTIN: 0889296182894 |
| |
|
| | |
| Setzen Sie auf Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence, die hohe Qualität bei hohen Geschwindigkeiten sowie kostengünstige Optionen für hohe Reichweite, eine Technologie zur Erkennung von Betrugsfällen und konsistente HP Qualität bieten. HP 87A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF287A) - für LaserJet Managed E50045; LaserJet Managed Flow MFP E52545 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 36.2 cm | | Transporttiefe | 10.2 cm | | Transporthöhe | 22.7 cm | | Transportgewicht | 1.3 kg | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 930 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 9000 Seiten ISO/IEC 19752 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP LaserJet Enterprise M506dh, M506dn, M506n, M506x, MFP M527dn, MFP M527f ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c, MFP M527z ¦ HP LaserJet Managed E50045dw, M506dnm, M506xm, MFP M527dnm ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP E52545c, MFP M527cm ¦ HP LaserJet Pro M501dn, M501n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 914 | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 185,01* | € 204,80* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 191,81* | € 213,21* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 190,30* | € 213,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 194,94* | € 215,59* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 195,73* | € 216,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 914 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 914 | | Versand: Lager 914 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|