Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 87X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Original 87X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP Original 87X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP Original 87X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C1002-6589365
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF287X
EAN/GTIN:
     0889296182900
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Setzen Sie auf Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence, die hohe Qualität bei hohen Geschwindigkeiten sowie kostengünstige Optionen für hohe Reichweite, eine Technologie zur Erkennung von Betrugsfällen und konsistente HP Qualität bieten.
HP 87X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF287X) - für LaserJet Managed E50045; LaserJet Managed Flow MFP E52545
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37.3 cm
Transporttiefe
12.2 cm
Transporthöhe
28.1 cm
Transportgewicht
1.65 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.23 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 18000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Enterprise M506dh, M506dn, M506n, M506x, MFP M527dn, MFP M527f ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c, MFP M527z ¦ HP LaserJet Managed E50045dw, M506dnm, M506xm, MFP M527dnm ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP E52545c, MFP M527cm ¦ HP LaserJet Pro M501dn, M501n
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.