| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6589359 Herst.-Nr.: CF411X EAN/GTIN: 0888793807552 |
| |
|
| | |
| Setzen Sie auf Original HP Cyan Tonerkartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence, die – mit hoher Geschwindigkeit – das Druckern von mehr Seiten als je zuvor ermöglichen sowie kostengünstige Optionen für hohe Reichweite und eine Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen bieten, all dies um HP Farbqualität zu gewährleisten. Damit können die Mitbewerber nicht aufwarten. HP 410X - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF411X) - für Color LaserJet Pro M452, MFP M377, MFP M477 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 36.3 cm | | Transporttiefe | 10.9 cm | | Transporthöhe | 12.3 cm | | Transportgewicht | 900 g | Media | Mitgeliefertes Zubehör | Recycling-Leitfaden | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M377dw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| |