Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2512Y/1 Herst.-Nr.: CF412A EAN/GTIN: 0888793807521 |
| |
|
| | |
| Setzen Sie auf Original HP Gelb Tonerkartuschen mit JetIntelligence, die hohe Qualität bei hohen Geschwindigkeiten sowie kostengünstige Optionen für hohe Reichweite und eine zusätzliche Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen bieten, all dies um konsistente HP Farbqualität zu gewährleisten. HP 410A - Gelb - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF412A) - für Color LaserJet Pro M452, MFP M377, MFP M477 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 36.3 cm | | Transporttiefe | 10.2 cm | | Transporthöhe | 12.3 cm | | Transportgewicht | 900 g | Media | Mitgeliefertes Zubehör | Recycling-Leitfaden | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 2300 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M377dw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 96,45* | € 114,91* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 97,32* | € 115,17* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 99,38* | € 117,44* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 100,12* | € 117,80* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 99,38* | € 117,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|