Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Combo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6588618
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRET89
EAN/GTIN:
     4260283116713
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
MediaRange Tintenpatronen geben Ihre Fotos und Dokumente in kraftvollen und leuchtenden Farben wieder. Die Tintenpatronen sind passgenau auf die jeweiligen Druckermodelle abgestimmt und ermöglichen einen unkomplizierten Austausch. Überzeugen Sie sich selbst von der ausgezeichneten Deckkraft und Druckqualität.
MediaRange Combo Pack - 5er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Epson T0891, Epson T0892, Epson T0893, Epson T0894) - für Epson Stylus S21, SX105, SX115, SX215, SX218, SX400, SX405, SX415; Stylus Office BX300
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Epson T0891, Epson T0892, Epson T0893, Epson T0894
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
5er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
2 x Tintenpatrone (Schwarz) - 14 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 14 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 14 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 14 ml
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus DX4400, S20, S21, SX100, SX105, SX115, SX200, SX205, SX215, SX218, SX400, SX400 WiFi Edition, SX405, SX405 WiFi Edition, SX415 ¦ Epson Stylus Office BX300F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.