| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6575882 Herst.-Nr.: 0332C001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die cyanfarbene Tinte wird zum Druck von Dokumenten und Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank dem ChromaLife100-System vor Verblassen geschützt. Mit dem 7 ml fassenden Tintentank können bis zu 345 Seiten (A4, Dokumente) gedruckt werden. Canon CLI-571C XL - 11 ml - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - original - Tintenbehälter - für PIXMA TS5051, TS5053, TS5055, TS6050, TS6051, TS6052, TS8051, TS8052, TS9050, TS9055 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Kapazität | 11 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100 | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 375 Seiten ISO/IEC 24711/29102 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA MG5750, MG5751, MG5752, MG5753, MG6851, MG6852, MG6853, MG7750, MG7751, MG7752, MG7753, TS5050, TS5051, TS5053, TS5055, TS6050, TS6051, TS6052, TS8050, TS8051, TS8052, TS8053, TS9050, TS9055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan |
| | |
| |