Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

freecolor Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6545607
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     DR3300-FRC
EAN/GTIN:
     7612735009017
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
freecolor - Kompatibel - Trommeleinheit (Alternative zu: Brother DR3300) - für Brother DCP-8110, 8150, 8155, 8250, HL-5440, 5450, 5470, 6180, MFC-8510, 8520, 8710, 8950
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
34.5 cm
Transporthöhe
18.5 cm
Transportgewicht
960 g
Alternative zu
Brother DR3300
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-8110DN, DCP-8150DN, DCP-8155DN, DCP-8250DN, HL-5440D, HL-5450DN, HL-5450DNT, HL-5470DW, HL-5470DWT, HL-6180DW, HL-6180DWT, MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8710DW, MFC-8910DW, MFC-8950DW, MFC-8950DWT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
DR2000-FRC
ab € 20,36*
Zubehör
Freecolor
DR2005-FRC
ab € 26,82*
Zubehör
Freecolor
DR2100-FRC
ab € 20,38*
Zubehör
Freecolor
DR2200-FRC
ab € 28,90*
Zubehör
Freecolor
DR3000-FRC
ab € 23,82*
Zubehör
Freecolor
DR3200-FRC
ab € 25,18*
Zubehör
Freecolor
DR6000-FRC
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.