Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BT 6000BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6533828
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BT6000BK
EAN/GTIN:
     4977766748797
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
Brother Druckerpatrone
Brother BT6000BK - Ultra High Yield - Schwarz - original - Nachfülltinte - für Brother DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, MFC-T800W
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
6 cm
Transporttiefe
5.5 cm
Transporthöhe
13.5 cm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Ultra High Yield
Verbrauchsmaterialtyp
Nachfülltinte
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 24712
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, MFC-T800W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.