Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar 4er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6533779
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS44790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Astar - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone - für HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 9200 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 6600 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 6600 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 6600 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.