| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6533432 Herst.-Nr.: EXPACJAHP0120 EAN/GTIN: 5901452128234 |
| |
|
| | |
| ActiveJet AH-C88 Premium Version - 14 ml - mit hoher Kapazität - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 703) - für HP Deskjet D730, F735, Ink Advantage, Ink Advantage K209a; Photosmart Ink Advantage K510a Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 703 | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Kapazität | 14 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Deskjet D730, F735, Ink Advantage, Ink Advantage K209a ¦ HP Photosmart Ink Advantage K510a |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |